KYOCERA AVX タンタルコンデンサ,22μF,10V dc,1210 (3225M),TAJB226K010RNJ

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1袋(20個) 注文コード65274380 品番TAJB226K010RNJ
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥758
販売価格(税別)
689
仕様TAJ標準シリーズ2.5 → 16 Vdc. TAJシリーズは汎用SMTチップタンタルコンデンサです 7種類のケースサイズに対応 低プロファイルオプションを用意 CV範囲: 0.10〜2200 μF / 2.5〜50 V 用途: 汎用低出力DC-DC、低ドロップアウトレギュレータ 長さ(mm)3.5 寸法(mm)3.5×2.8×1.9 高さ(mm)1.9 奥行(mm)2.8 電圧(V)10dc シリーズTAJ 許容差±10% 静電容量22μF RoHS指令(10物質対応)対応 実装タイプ表面実装 パッケージ/ケース1210 (3225M) テクノロジー電解 等価直列抵抗(Ω)2.4 最大動作温度(℃)125 最小動作温度(℃)-55 リード間隔(mm)1.4

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「受動部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする