仕様TAJ標準シリーズ2.5 → 16 Vdc. TAJシリーズは汎用SMTチップタンタルコンデンサです 7種類のケースサイズに対応 低プロファイルオプションを用意 CV範囲: 0.10〜2200 μF / 2.5〜50 V 用途: 汎用低出力DC-DC、低ドロップアウトレギュレータ
長さ(mm)3.2
寸法(mm)3.2×1.6×1.6
高さ(mm)1.6
奥行(mm)1.6
電圧(V)16dc
シリーズTAJ
許容差±20%
静電容量1μF
極性極性あり
RoHS指令(10物質対応)対応
実装タイプ表面実装
パッケージ/ケース1206 (3216M)
テクノロジー電解
最大動作温度(℃)125
リード間隔(mm)1.1