KYOCERA AVX
KYOCERA AVXの 電子部品(オンボード)
KYOCERA AVXの 受動部品
KYOCERA AVXの 受動部品その他関連用品
KYOCERA AVX 積層セラミックコンデンサ(MLCC) 1μF 25V dc 0603 (1608M) 06033D105KAT2A
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1袋(50個)
注文コード
65274504
品番
06033D105KAT2A
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥857
販売価格(税別)
¥
779
バスケットに入れる
仕様
末端仕様:表面実装
長さ(mm)
1.6
寸法(mm)
1.6×0.9×0.81
高さ(mm)
0.9
奥行(mm)
0.81
電圧(V)
25dc
許容差
±10%
静電容量
1μF
温度特性
X5R
RoHS指令(10物質対応)
対応
特性
AVX X5R誘電体コンデンサ. AVXのX5Rシリーズは最大100 μFの高静電容量で、デカップリング及びフィルタリング用途向け。高静電容量値(最大100 uF)
実装タイプ
表面実装
パッケージ/ケース
0603 (1608M)