KYOCERA AVX MLCC 4.7μF 6.3V dc 0603 (1608M) 06036D475MAT2A

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1セット(4000個) 注文コード65274565 品番06036D475MAT2A
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥40,678
販売価格(税別)
36,980
仕様AVX X5R誘電体コンデンサ. AVXのX5Rシリーズは最大100 μFの高静電容量で、デカップリング及びフィルタリング用途向け。高静電容量値(最大100 uF) 長さ(mm)1.6 寸法(mm)1.6×0.81×0.94 高さ(mm)0.94 奥行(mm)0.81 電圧(V)6.3dc 静電容量4.7μF RoHS指令(10物質対応)対応 実装タイプ表面実装 パッケージ/ケース0603 (1608M) 最大動作温度(℃)85

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「受動部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする