KYOCERA AVX
KYOCERA AVXの 電子部品(オンボード)
KYOCERA AVXの 受動部品
KYOCERA AVXの 受動部品その他関連用品
KYOCERA AVX 積層セラミックコンデンサ(MLCC) 10nF 50V dc AR205F103K4R
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1袋(10個)
注文コード
65274626
品番
AR205F103K4R
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥703
販売価格(税別)
¥
639
バスケットに入れる
仕様
ARシリーズ. コンフォーマルコーティングラジアルリード付きMLC
長さ(mm)
5.08
寸法(mm)
5.08×3.175×5.08
高さ(mm)
5.08
奥行(mm)
3.18
電圧(V)
50dc
シリーズ
AR
許容差
±10%
静電容量
10nF
温度特性
X8R
RoHS指令(10物質対応)
対応
実装タイプ
スルーホール
最大動作温度(℃)
150