KYOCERA AVX 0.2pF ±0.1pF 250V dc ポリマー Dielectric SMD 積層有機コンデンサ(MLOC) 0603 (1608M)

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1袋(10個) 注文コード65274660 品番ML03V10R2BAT2A
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥593
販売価格(税別)
539
仕様AVX積層有機コンデンサ、MLシリーズ. 特許取得済みのMultilayer Low Loss Organic (MLO(TM))技術をベースにしています。 これらの新しいコンデンサは、セラミックと薄膜による従来型の受動的なSMDコンポーネントからのパラダイムシフトを表すものです。 積層有機コンデンサは、ポリマーベースのコンデンサであり、高電導性銅の相互接続を積層形式で使用しています。. 1 GHzを軽く超える周波数をサポートできる最先端の低ESR及び高SRF低プロファイルRFコンデンサ さらに、MLOCは基板に匹敵する拡張性によって信頼性の向上を実現 用途: RFパワーアンプ、低ノイズアンプ、フィルタネットワークなど 長さ(mm)1.6 寸法(mm)1.6×0.838×0.635 高さ(mm)0.64 奥行(mm)0.84 電圧(V)250dc 許容差±0.1pF 温度係数0±30ppm/℃ 静電容量0.2pF 温度特性ポリマー RoHS指令(10物質対応)対応 動作温度範囲(℃)-55 → +125 実装タイプ表面実装 パッケージ/ケース0603 (1608M) 最大動作温度(℃)125 最小動作温度(℃)-55

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「受動部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする