KYOCERA AVX タンタルコンデンサ,10μF,16V dc,3528-21,TPSB106K016R0500

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1袋(25個) 注文コード65275186 品番TPSB106K016R0500
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥1,318
販売価格(税別)
1,198
仕様タンタルコンデンサ TPSシリーズ 10 → 16 Vdc. AVXのTPSシリーズESR SMDコンデンサは、主に電源用として設計されています。 14種類のケースサイズオプションがあります。. 低ESR (等価直列抵抗) 高いリプル電流性能 低電力及び低い放熱性 長さ(mm)3.5 寸法(mm)3.5×2.8×1.9 高さ(mm)1.9 奥行(mm)2.8 規格自動車:AEC-Q200 電圧(V)16dc シリーズTPS 許容差±10% 静電容量10μF 誘電正接6% RoHS指令(10物質対応)対応 実装タイプ表面実装 パッケージ/ケース3528-21 テクノロジー電解 等価直列抵抗(mΩ)500 最大動作温度(℃)125

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「受動部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする