KYOCERA AVX タンタルコンデンサ,10μF,35V dc,7343-43,TPSE106K035R0200

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1袋(25個) 注文コード65275658 品番TPSE106K035R0200
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥13,178
販売価格(税別)
11,980
仕様TPSシリーズ20 → 50 Vdc. AVXのTPSシリーズESR SMDコンデンサは、主に電源用として設計されています。 14種類のケースサイズがあります。. 低ESR (等価直列抵抗) 高いリプル電流性能 低電力及び低い放熱性 長さ(mm)7.3 寸法(mm)7.3×4.3×4.1 高さ(mm)4.1 奥行(mm)4.3 電圧(V)35dc シリーズTPS 許容差±10% 静電容量10μF 漏れ電流(μA)3.5 RoHS指令(10物質対応)対応 実装タイプ表面実装 パッケージ/ケース7343-43 テクノロジー二酸化マンガン 等価直列抵抗(mΩ)200 最大動作温度(℃)125

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「受動部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする