KYOCERA AVX バリスタ バリスタ電圧:25.5V 最大直流定格電圧:18V, 225pF, VC080518A400DP

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1袋(25個) 注文コード65276358 品番VC080518A400DP
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥769
販売価格(税別)
699
仕様SMTトランジェントサプレッサ - TransGuard(R). 多層ZnOセラミックサプレッサ. 銅張りスチール、はんだコートリード仕上げ 長さ(mm)2.01 奥行(mm)1.25 電流(A)クランプ:1 シリーズVC 静電容量225pF RoHS指令(10物質対応)対応 制限電圧(V)42 エネルギー(J)0.1 パッケージ/ケース0805 (2012M) 最大定格電圧(V)AC:13、直流:18 バリスタ電圧(V)25.5 最大サージ電流(A)30

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「受動部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする