KYOCERA AVX タンタルコンデンサ,1μF,20V dc,1206 (3216M),TAJA105K020RNJ

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1セット(2000個) 注文コード65276410 品番TAJA105K020RNJ
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥30,778
販売価格(税別)
27,980
仕様TAJ 標準シリーズ 20 → 50 V dc. 汎用 SMT チップタンタルコンデンサ - TAJ シリーズ 7 種類のケースサイズを用意 プロファイルオプションあり CV 範囲 :0.10 〜 2200 μ F/2.5 〜 50 V 用途: 汎用低出力DC-DC、低ドロップアウトレギュレータ 長さ(mm)3.2 寸法(mm)3.2×1.6×1.6 高さ(mm)1.6 奥行(mm)1.6 電圧(V)20dc シリーズTAJ 許容差±10% 静電容量1μF RoHS指令(10物質対応)対応 実装タイプ表面実装 パッケージ/ケース1206 (3216M) テクノロジー電解 等価直列抵抗(Ω)9 最大動作温度(℃)125 リード間隔(mm)1.1

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「受動部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする