KYOCERA AVX 酸化ニオブコンデンサ 10μF 6.3V dc

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1袋(25個) 注文コード65276604 品番NOJA106M006RWJV
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥934
販売価格(税別)
849
仕様末端仕様:表面実装 寸法(mm)3.2×1.6×1.6 高さ(mm)1.6 奥行(mm)1.6 電圧(V)6.3dc シリーズNOJ 許容差±20% 静電容量10μF 誘電正接6% 漏れ電流(μA)1.2 RoHS指令(10物質対応)対応 特性NOJ標準シリーズ. 酸化ニオブSMDコンデンサ OxiCap(TM)は故障してもカテゴリ電圧まで燃焼しません。 静電容量許容差±20% 使用温度範囲: -55℃ to +105℃ 実装タイプ表面実装 パッケージ/ケース3216-18 等価直列抵抗(Ω)2.2

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「受動部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする