仕様TAPシリーズ. 各種のサイズ、スタイル、定格を取り揃えたソリッドタンタルコンデンサ製品です。このシリーズは、定格温度が85 ℃ (電圧ディレーティング時125 ℃)の樹脂ディップ形ラジアルコンデンサから構成されます。15種のケースサイズと幅広い容量と動作電圧範囲の製品を取り揃えたTAPは、ほぼあらゆる用途に適合します。. 特長と利点: 難燃性コーティング済み 卓越した温度安定性 低漏洩電流と低インピーダンス
寸法(mm)6(Dia.)×10
高さ(mm)10
電圧(V)35dc
シリーズTAP
許容差±10%
静電容量10μF
RoHS指令(10物質対応)対応
実装タイプスルーホール
等価直列抵抗(Ω)2
最大動作温度(℃)125
最小動作温度(℃)-55
リード間隔(mm)2.5