仕様末端仕様:表面実装
長さ(mm)1
寸法(mm)1×0.55×0.4
高さ(mm)0.4
奥行(mm)0.55
電圧(V)25dc
シリーズAccu-P
許容差±0.05pF
静電容量0.2pF
温度特性C0G
RoHS指令(10物質対応)対応
特性AVX Accu-P 0402シリーズ. 高純度の電極で、非常に低く、再現性のあるESRを実現 高純度、低K誘電体で高い絶縁破壊電界、高絶縁抵抗、40 GHzを超える周波数で低損失 非常に厳密な寸法制御により、ユニット間のインダクタンスが均一 高周波信号用途向けの静電容量許容差が非常に厳しい
実装タイプ表面実装
パッケージ/ケース0402 (1005M)