仕様TPSシリーズ20 → 50 Vdc. AVXのTPSシリーズESR SMDコンデンサは、主に電源用として設計されています。 14種類のケースサイズがあります。. 低ESR (等価直列抵抗) 高いリプル電流性能 低電力及び低い放熱性
長さ(mm)3.5
寸法(mm)3.5×2.8×1.9
高さ(mm)1.9
奥行(mm)2.8
電圧(V)25dc
シリーズTPS
許容差±10%
静電容量4.7μF
誘電正接6%
RoHS指令(10物質対応)対応
実装タイプ表面実装
パッケージ/ケース3528-21
テクノロジー電解
等価直列抵抗(Ω)1.5
電解質の種類ソリッド
リード間隔(mm)1.4