KYOCERA AVX タンタルコンデンサ,47μF,16V dc,7343-31,TAJD476K016RNJ

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1セット(500個) 注文コード65277864 品番TAJD476K016RNJ
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥25,278
販売価格(税別)
22,980
仕様AVX TAJ (D)シリーズタンタルコンデンサ. AVXのTAJシリーズでは、汎用SMTチップタンタルコンデンサを各種取り揃えています。これらの堅牢なコンデンサのCV範囲は0.10 → 2200 μF / 2.5 → 50 Vで、ケースサイズは17種類あります。AVXのTAJコンデンサは、Jリード構造が採用されていて、エンターテイメントシステム及び汎用低電力DC / DC用途に最適です。. 特長 / 利点. 汎用SMTチップタンタルコンデンサ CV範囲: 0.10 → 1500 μF / 2.5 → 50 V 17種類のケースサイズを用意. 用途. エンターテイメントシステム 低電力DC / DC用途 長さ(mm)7.3 寸法(mm)7.3×4.3×2.9 高さ(mm)2.9 奥行(mm)4.3 電圧(V)16dc シリーズTAJ 許容差±10% 静電容量47μF 誘電正接6% RoHS指令(10物質対応)対応 実装タイプ表面実装 パッケージ/ケース7343-31 テクノロジー電解 等価直列抵抗(Ω)0.9 最大動作温度(℃)125

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「受動部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする