KYOCERA AVX タンタルコンデンサ,100μF,10V dc,7343-31,TPSD107K010R0100

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1セット(500個) 注文コード65277907 品番TPSD107K010R0100
11月1日より値下げいたしました。
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥37,378
販売価格(税別)
33,980
仕様末端仕様:SMT 長さ(mm)7.3 寸法(mm)7.3×4.3×2.9 高さ(mm)2.9 奥行(mm)4.3 電圧(V)10dc シリーズTPS 許容差±10% 静電容量100μF RoHS指令(10物質対応)対応 特性タンタルコンデンサ TPSシリーズ 10 → 16 Vdc. AVXのTPSシリーズESR SMDコンデンサは、主に電源用として設計されています。 14種類のケースサイズオプションがあります。. 低ESR (等価直列抵抗) 高いリプル電流性能 低電力及び低い放熱性 実装タイプ表面実装 パッケージ/ケース7343-31 テクノロジー二酸化マンガン 等価直列抵抗(mΩ)100 最大動作温度(℃)125

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「受動部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする