KYOCERA AVX
KYOCERA AVXの 電子部品(オンボード)
KYOCERA AVXの 受動部品
KYOCERA AVXの 受動部品その他関連用品
KYOCERA AVX タンタルコンデンサ,2.2μF,35V dc,3528-12,TAJT225K035RNJ
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1袋(25個)
注文コード
65277959
品番
TAJT225K035RNJ
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥2,748
販売価格(税別)
¥
2,498
バスケットに入れる
仕様
TAJ低プロファイルシリーズ. 静電容量許容差10%
長さ(mm)
3.5
寸法(mm)
3.5×2.8×1.2
高さ(mm)
1.2
奥行(mm)
2.8
電圧(V)
35dc
シリーズ
TAJ
許容差
±10%
静電容量
2.2μF
RoHS指令(10物質対応)
対応
実装タイプ
表面実装
パッケージ/ケース
3528-12
テクノロジー
二酸化マンガン
等価直列抵抗(Ω)
4.2
電解質の種類
ソリッド