KYOCERA AVX
KYOCERA AVXの 電子部品(オンボード)
KYOCERA AVXの 受動部品
KYOCERA AVXの 受動部品その他関連用品
KYOCERA AVX タンタルコンデンサ,10μF,25V dc,2312,THJC106K025RJN
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1袋(10個)
注文コード
65277995
品番
THJC106K025RJN
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,978
販売価格(税別)
¥
1,798
バスケットに入れる
長さ(mm)
6
寸法(mm)
6×3.2×2.6
高さ(mm)
2.6
奥行(mm)
3.2
電圧(V)
25dc
シリーズ
THJ
許容差
±10%
静電容量
10μF
漏れ電流(μA)
2.5
RoHS指令(10物質対応)
対応
実装タイプ
表面実装
パッケージ/ケース
2312
テクノロジー
電解
等価直列抵抗(Ω)
1.8
電解質の種類
ソリッド
リード間隔(mm)
2.9