仕様末端仕様:SMT
長さ(mm)3.2
寸法(mm)3.2×1.6×1.78
高さ(mm)1.78
奥行(mm)1.6
電圧(V)100dc
許容差±10%
静電容量470nF
温度特性X7R
RoHS指令(10物質対応)対応
特性AVX 1206 X7R誘電体コンデンサ. AVX X7R誘電体コンデンサは温度「安定」セラミックと呼ばれ、EIAクラスIIの材質に区分されます。この誘電体チップは、印加電圧によるコンデンサの既知の変動を許容できる多様な産業用途に対応します。AVX標準商用グレードのMLCCは、サイズ0402、0805、0603のケースに収納されています。電圧範囲: 4 → 500 V静電容量範囲: 100 pF → 22 μF
実装タイプ表面実装
パッケージ/ケース1206 (3216M)