AVX ポリマーコンデンサ,47μF,25V dc,2917,TCJD476M025R0060E

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1セット(10個) 注文コード65278074 品番TCJD476M025R0060E
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥2,198
販売価格(税別)
1,998
電圧(V)25dc 静電容量47μF RoHS指令(10物質対応)対応 実装タイプ表面実装 パッケージ/ケース2917 テクノロジーポリマー

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「受動部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする