KYOCERA AVX タンタルコンデンサ,47μF,10V dc,6032-15,TAJW476K010RNJ

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1袋(25個) 注文コード65278230 品番TAJW476K010RNJ
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥2,638
販売価格(税別)
2,398
仕様末端仕様:表面実装 長さ(mm)6 寸法(mm)6×3.2×1.5 高さ(mm)1.5 奥行(mm)3.2 電圧(V)10dc シリーズTAJ 許容差±10% 静電容量47μF RoHS指令(10物質対応)対応 特性TAJ低プロファイルシリーズ. 静電容量許容差10% 実装タイプ表面実装 パッケージ/ケース6032-15 テクノロジー二酸化マンガン 等価直列抵抗(Ω)1.4 電解質の種類ソリッド

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「受動部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする