仕様末端仕様:表面実装
長さ(mm)3.2
寸法(mm)3.2×1.6×1.27
高さ(mm)1.27
奥行(mm)1.6
電圧(V)25dc
許容差-20 → +80%
静電容量1μF
温度特性Y5V
RoHS指令(10物質対応)対応
特性AVX 1206 Y5V誘電体コンデンサ. AVX Y5V積層セラミックコンデンサは、限定された温度範囲での汎用向けです。これらのコンデンサは、-30 → +85 ℃の動作温度範囲で静電容量が+22 → 82 %変動する幅広い温度特性を備えています。電圧範囲: 6 → 50 V。静電容量の範囲: 1000 pF → 22 μF。Y5Vシリ-ズは、限定された温度範囲でのデカップリング用途に最適です。
実装タイプ表面実装
パッケージ/ケース1206 (3216M)