KYOCERA AVX 積層セラミックコンデンサ(MLCC) 2.2nF 100V dc SR151C222KAR

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1袋(50個) 注文コード65278528 品番SR151C222KAR
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥1,648
販売価格(税別)
1,498
仕様末端仕様:ラジアル 長さ(mm)3.81 寸法(mm)3.81×2.54×3.81 高さ(mm)3.81 奥行(mm)2.54 電圧(V)100dc シリーズSR 許容差±10% 静電容量2.2nF 温度特性X7R RoHS指令(10物質対応)対応 特性SRシリーズ. AVX SRシリーズラジアルセラミック積層コンデンサは、電圧要件が最大500 VでSMDよりもリード付きが優先される日用品用途に適しています。このリード付きコンデンサは、熱衝撃や振動に対する優れた耐性を発揮します。電圧範囲は50〜500 Vで、使用温度範囲は最高125 ℃となっています。ウェーブはんだ付けに最適です。 実装タイプスルーホール

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「受動部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする