仕様AVX 0805車載用MLCCコンデンサ. AVXの車載用MLCCは、最高150 ℃の用途向けです。X8R及びXL8誘電体が採用されています。信頼性が高く、低損失で、静電容量が温度範囲にわたって安定しています。フードに付けたセンサを使用する車載用途や各種産業用途に最適です。AEC-Q200認定です。. 特長. 優れた信頼性 低ESR / ESL X8R及びX8LはどちらもAEC-Q200認定 最高150 ℃の用途での使用向け. 用途. 自動車のエンジン搭載用途 石油探査用途 ハイブリッド商用
長さ(mm)2.1
寸法(mm)2.1×1.25×1.4
高さ(mm)1.4
奥行(mm)1.25
電圧(V)50dc
静電容量100nF
RoHS指令(10物質対応)対応
実装タイプ表面実装
パッケージ/ケース0805 (2012M)
最小動作温度(℃)-55