KYOCERA AVX 積層セラミックコンデンサ(MLCC) 10nF 100V dc SR211C103KARTR1

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1セット(3000個) 注文コード65278826 品番SR211C103KARTR1
2月22日より値下げいたしました。
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥81,378
販売価格(税別)
73,980
仕様末端仕様:ラジアル 長さ(mm)5.08 寸法(mm)5.08×3.175×5.08 高さ(mm)5.08 奥行(mm)3.18 電圧(V)100dc シリーズSR 許容差±10% 静電容量10nF 温度特性X7R RoHS指令(10物質対応)対応 特性SRシリーズ. AVX SRシリーズラジアルセラミック積層コンデンサは、電圧要件が最大500 VでSMDよりもリード付きが優先される日用品用途に適しています。このリード付きコンデンサは、熱衝撃や振動に対する優れた耐性を発揮します。電圧範囲は50〜500 Vで、使用温度範囲は最高125 ℃となっています。ウェーブはんだ付けに最適です。 実装タイプスルーホール

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「受動部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする