仕様SRシリーズ. AVX SRシリーズラジアルセラミック積層コンデンサは、電圧要件が最大500 VでSMDよりもリード付きが優先される日用品用途に適しています。このリード付きコンデンサは、熱衝撃や振動に対する優れた耐性を発揮します。電圧範囲は50〜500 Vで、使用温度範囲は最高125 ℃となっています。ウェーブはんだ付けに最適です。
長さ(mm)3.81
寸法(mm)3.81×2.54×3.81
高さ(mm)3.81
奥行(mm)2.54
電圧(V)100dc
シリーズSR
許容差±5%
静電容量330pF
温度特性C0G
RoHS指令(10物質対応)対応
実装タイプスルーホール
最小動作温度(℃)-55