仕様ピークパルスパワー消費:400W、最大ピークパルス電流:20.1A、テスト電流:1mA
寸法(mm)4.5×2.79×2.084
ピン数(ピン)2
ダイオードシングル
RoHS指令(10物質対応)対応
特性SMT双方向400 W TVSダイオード、SMAJシリーズ、Littelfuse
パッケージDO-214AC (SMA)
実装タイプ表面実装
1チップ当たりのエレメント数1
最大逆スタンドオフ電圧(V)12
最大クランピング電圧(V)19.9
最小ブレークダウン電圧(V)13.3
最小動作温度(℃)-65