KYOCERA AVX 酸化ニオブコンデンサ 10μF 10V dc

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1セット(2000個) 注文コード65279027 品番NOJA106M010RWJ
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥52,778
販売価格(税別)
47,980
仕様AVX酸化ニオブコンデンサ. AVX OxiCapコンデンサは、一般的な用途向けのアノード電極の主材料として、酸化ニオブを使用しています。酸化ニオブは、タンタルやニオブなどの純金属材料よりも遥かに高い着火エネルギー(200倍)と遥かに低い燃焼速度を備えています。この特性は、OxiCap(R)積層セラミックコンデンサが、当該分類の電圧まで燃えることはないことを意味します。レール電圧が最高7 Vまでの用途に適しています。. 特長. 不燃性安全技術 CV範囲: 2.2 → 1000 μF / 1.8 → 10 V 13種類のケースサイズあり 信頼性レベル: 0.5 %/1000時間@ 85 ℃ @ 85 ℃. 用途. 車載エンターテイメントシステム シート位置モジュール エアバッグ制御など 長さ(mm)3.2 寸法(mm)3.2×1.6×1.6 高さ(mm)1.6 奥行(mm)1.6 電圧(V)10dc シリーズNOJ 許容差±20% 静電容量10μF 誘電正接6% 漏れ電流(μA)2 RoHS指令(10物質対応)対応 実装タイプ表面実装 パッケージ/ケース3216-18 等価直列抵抗(Ω)2.2 リード間隔(mm)1.1

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「受動部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする