KYOCERA AVX
KYOCERA AVXの 電子部品(オンボード)
KYOCERA AVXの 受動部品
KYOCERA AVXの 受動部品その他関連用品
KYOCERA AVX バリスタ バリスタ電圧:12.7V 最大直流定格電圧:9V, 750pF, VC080509A200DP
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1袋(25個)
注文コード
65279079
品番
VC080509A200DP
11月1日より値下げいたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,066
販売価格(税別)
¥
969
バスケットに入れる
仕様
SMTトランジェントサプレッサ - TransGuard(R). 多層ZnOセラミックサプレッサ. 銅張りスチール、はんだコートリード仕上げ
材質
セラミック
長さ(mm)
2.01
寸法(mm)
2.01×1.25×1.02
奥行(mm)
1.25
電流(A)
クランプ:1
シリーズ
VC
静電容量
750pF
RoHS指令(10物質対応)
対応
制限電圧(V)
22
最大定格電圧(V)
AC:6.4、直流:9
バリスタ電圧(V)
12.7
最大サージ電流(A)
40