KYOCERA AVX タンタルコンデンサ,100μF,6.3V dc,3528-21,TPSB107K006R0250

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1袋(10個) 注文コード65279289 品番TPSB107K006R0250
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥538
販売価格(税別)
489
仕様TPS シリーズ 2.5 → 6.3 V dc. AVX の TPS シリーズ低 ESR SMD コンデンサは、主に電源用途向けに設計されています。TPS シリーズコンデンサには、 14 種類のケースサイズが用意されています。. 低 ESR (等価直列抵抗) 高いリプル電流性能 低電力と低放熱 長さ(mm)3.5 寸法(mm)3.5×2.8×1.9 高さ(mm)1.9 奥行(mm)2.8 電圧(V)6.3dc シリーズTPS 許容差±10% 静電容量100μF RoHS指令(10物質対応)対応 実装タイプ表面実装 パッケージ/ケース3528-21 テクノロジー電解 等価直列抵抗(mΩ)250 電解質の種類ソリッド リード間隔(mm)1.4

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「受動部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする