KYOCERA AVX タンタルコンデンサ,4.7μF,16V dc,2012-15,TAJP475K016RNJ

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1袋(10個) 注文コード65279490 品番TAJP475K016RNJ
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥989
販売価格(税別)
899
仕様AVX TAJ (P)シリーズタンタルコンデンサ. AVXのTAJシリーズでは、汎用SMTチップタンタルコンデンサを各種取り揃えています。これらの堅牢なコンデンサのCV範囲は0.10 → 2200 μF / 2.5 → 50 Vで、ケースサイズは17種類あります。AVXのTAJコンデンサは、Jリード構造が採用されていて、エンターテイメントシステム及び汎用低電力DC / DC用途に最適です。. 特長 / 利点. 汎用SMTチップタンタルコンデンサ CV範囲: 0.10 → 1500 μF / 2.5 → 50 V 17種類のケースサイズを用意. 用途. エンターテイメントシステム 低電力DC / DC用途 長さ(mm)2.05 寸法(mm)2.05×1.35×1.5 高さ(mm)1.5 奥行(mm)1.35 電圧(V)16dc シリーズTAJ 許容差±10% 静電容量4.7μF RoHS指令(10物質対応)対応 実装タイプ表面実装 パッケージ/ケース2012-15 テクノロジー電解 等価直列抵抗(Ω)5 電解質の種類ソリッド 最小動作温度(℃)-55

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「受動部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする