KYOCERA AVX タンタルコンデンサ,15μF,35V dc,6032-28,TPSC156K035R0450

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1セット(500個) 注文コード65279517 品番TPSC156K035R0450
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥54,978
販売価格(税別)
49,980
仕様TPSシリーズ20 → 50 Vdc. AVXのTPSシリーズESR SMDコンデンサは、主に電源用として設計されています。 14種類のケースサイズがあります。. 低ESR (等価直列抵抗) 高いリプル電流性能 低電力及び低い放熱性 長さ(mm)6 寸法(mm)6×3.2×2.6 高さ(mm)2.6 奥行(mm)3.2 電圧(V)35dc シリーズTPS 許容差±10% 静電容量15μF RoHS指令(10物質対応)対応 実装タイプ表面実装 パッケージ/ケース6032-28 テクノロジー電解 等価直列抵抗(mΩ)450 最大動作温度(℃)125 リード間隔(mm)2.9

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「受動部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする