NOJB476M006RWJ KYOCERA AVX 酸化ニオブコンデンサ 47μF 6.3V dc KYOCERA AVX 65279964

KYOCERA AVX 酸化ニオブコンデンサ 47μF 6.3V dc

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
内容量1セット(2000個)
内容量1セット(2000個)注文コード65279964品番NOJB476M006RWJ
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥90,178
販売価格(税別)
81,980
仕様AVX酸化ニオブコンデンサ. AVX OxiCapコンデンサは、一般的な用途向けのアノード電極の主材料として、酸化ニオブを使用しています。酸化ニオブは、タンタルやニオブなどの純金属材料よりも遥かに高い着火エネルギー(200倍)と遥かに低い燃焼速度を備えています。この特性は、OxiCap(R)積層セラミックコンデンサが、当該分類の電圧まで燃えることはないことを意味します。レール電圧7Vまでの用途に適しています。. 特長. 不燃性安全技術 CV範囲:2.2~1000μF / 1.8~10V 13種類のケースサイズを用意 信頼性レベル:0.5%/1000HRS @ 85 ℃. 用途. 車載エンターテイメントシステム シート位置モジュール エアバッグ制御など長さ(mm)3.5寸法(mm)3.5×2.8×1.9高さ(mm)1.9奥行(mm)2.8電圧(V)6.3dcシリーズNOJ許容差±20%静電容量47μF誘電正接6%漏れ電流(μA)5.6RoHS指令(10物質対応)対応実装タイプ表面実装パッケージ/ケース3528-21等価直列抵抗(mΩ)800リード間隔(mm)1.4
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

受動部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする