仕様AVX TAJ (D)シリーズタンタルコンデンサ. AVXのTAJシリーズでは、汎用SMTチップタンタルコンデンサを各種取り揃えています。これらの堅牢なコンデンサのCV範囲は0.10 → 2200 μF / 2.5 → 50 Vで、ケースサイズは17種類あります。AVXのTAJコンデンサは、Jリード構造が採用されていて、エンターテイメントシステム及び汎用低電力DC / DC用途に最適です。. 特長 / 利点. 汎用SMTチップタンタルコンデンサ CV範囲: 0.10 → 1500 μF / 2.5 → 50 V 17種類のケースサイズを用意. 用途. エンターテイメントシステム 低電力DC / DC用途
長さ(mm)7.3
寸法(mm)7.3×4.3×2.9
高さ(mm)2.9
奥行(mm)4.3
電圧(V)35dc
シリーズTAJ
許容差±10%
静電容量22μF
RoHS指令(10物質対応)対応
実装タイプ表面実装
パッケージ/ケース7343-31
テクノロジー電解
等価直列抵抗(Ω)0.9
電解質の種類ソリッド