KYOCERA AVX MLCC 470nF 25V dc 0805 (2012M) 08053G474ZAT2A

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1セット(4000個) 注文コード65280470 品番08053G474ZAT2A
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥153,780
販売価格(税別)
139,800
仕様AVX 0805 Y5V誘電体コンデンサ. AVX 0805 Y5Vシリーズコンデンサは限られた温度範囲での汎用的な使用に最適で、とりわけ限られた温度範囲でのデカップリング用途に理想的です。 長さ(mm)2.01 寸法(mm)2.01×1.25×1.4 高さ(mm)1.4 奥行(mm)1.25 電圧(V)25dc 静電容量470nF RoHS指令(10物質対応)対応 実装タイプ表面実装 パッケージ/ケース0805 (2012M) 最小動作温度(℃)-30

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「受動部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする