AVX 積層セラミックコンデンサ(MLCC) 100V dc,2200pF ±10%

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1袋(25個) 注文コード65280786 品番SA101C222KAR
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥1,099
販売価格(税別)
999
仕様SAシリーズ. AVX SAシリーズアキシャルセラミック積層コンデンサは、電圧要件が最大200 VでSMDよりもリード付きが優先される日用品用途に適しています。このリード付きコンデンサは、熱衝撃や振動に対する優れた耐性を発揮します。アキシャル構造により、ほぼあらゆる設計に合うように部品を形成することができます。電圧範囲は10〜200 V dcで、使用温度範囲は最高125 ℃となっています。静電容量範囲は1 pF〜1 μFです。 長さ(mm)4.32 寸法(mm)2.54(Dia.)×4.32 直径(Φmm)2.54 取付方式アキシャル 電圧(V)100dc シリーズSA 端子の種類スルーホール実装 許容差±10% 静電容量2.2nF 温度特性X7R RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「受動部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする