KYOCERA AVX サーミスタ NTC, 4.7kΩ

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1袋(5個) 注文コード65281398 品番NB12J00472JBB
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥230
販売価格(税別)
209
仕様熱係数:-3.9%/℃ 長さ(mm)2 高さ(mm)1.3 奥行(mm)1.25 シリーズNB12 抵抗(kΩ)4.7@25℃ 許容差±5% 温度係数NTC RoHS指令(10物質対応)対応 特性0805,1206 NB12 - NB20 Series. 高品質チップサーミスタ ニッケルバリアメタライゼーションで卓越したはんだ付け性品質 用途: 基板の温度補償及び温度制御 熱時定数5s パッケージ/ケース0805 (2012M) 最小動作温度(℃)-55

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「受動部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする