仕様AVX TAJ (T)シリーズタンタルコンデンサ. AVXのTAJシリーズでは、汎用SMTチップタンタルコンデンサを各種取り揃えています。これらの堅牢なコンデンサのCV範囲は0.10 → 2200 μF / 2.5 → 50 Vで、ケースサイズは17種類あります。AVXのTAJコンデンサは、Jリード構造を採用しており、エンターテインメントシステムや汎用低電力DC / DC用途に最適です。. 特長. 汎用SMTチップタンタルコンデンサ CV範囲: 0.10 → 1500 μF / 2.5 → 50 V 17種類のケースサイズを用意. 用途. エンターテイメントシステム 低電力DC / DC用途
長さ(mm)3.5
寸法(mm)3.5×2.8×1.2
高さ(mm)1.2
奥行(mm)2.8
電圧(V)10dc
シリーズTAJ
許容差±10%
静電容量10μF
RoHS指令(10物質対応)対応
実装タイプ表面実装
パッケージ/ケース3528-12
テクノロジー電解
等価直列抵抗(Ω)3
最大動作温度(℃)125
最小動作温度(℃)-55