1206GC331KAT1A KYOCERA AVX 積層セラミックコンデンサ(MLCC) 330pF 2kV dc 1206 (3216M) 1206GC331KAT1A KYOCERA AVX 65281897

KYOCERA AVX 積層セラミックコンデンサ(MLCC) 330pF 2kV dc 1206 (3216M) 1206GC331KAT1A

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
内容量1袋(25個)注文コード65281897品番1206GC331KAT1A
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥1,978
販売価格(税別)
1,798
仕様末端仕様:表面実装長さ(mm)3.2寸法(mm)3.2×1.6×1.52高さ(mm)1.52奥行(mm)1.6シリーズHigh Voltage許容差±10%静電容量330pF温度特性X7RRoHS指令(10物質対応)対応特性AVX高電圧1206 MLCCシリーズ. 高電圧システム向けの価値が高く、低漏洩、小型サイズのコンデンサ これらのコンデンサは、高周波数で低ESRを示します。 高周波電力コンバータのスナバー、スイッチングモード電源(SMPS)の共振器、高電圧カップリング / DCブロッキングなどの用途に最適 外部のアーク放電を防止するため、コンデンサの表面に保護コーティングを施す必要あり実装タイプ表面実装パッケージ/ケース1206 (3216M)電圧(kV)2dc
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

受動部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする