KYOCERA AVX
KYOCERA AVXの 電子部品(オンボード)
KYOCERA AVXの 受動部品
KYOCERA AVXの 受動部品その他関連用品
KYOCERA AVX タンタルコンデンサ,10μF,10V dc,0805 (2012M),TACR106K010XTA
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1セット(500個)
注文コード
65282037
品番
TACR106K010XTA
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥142,780
販売価格(税別)
¥
129,800
バスケットに入れる
長さ(mm)
2
寸法(mm)
2×1.35×1.35
高さ(mm)
1.35
奥行(mm)
1.35
電圧(V)
10dc
シリーズ
TAC
許容差
±10%
静電容量
10μF
極性
極性あり
RoHS指令(10物質対応)
対応
実装タイプ
表面実装
パッケージ/ケース
0805 (2012M)
テクノロジー
電解
等価直列抵抗(Ω)
5
電解質の種類
ソリッド
リード間隔(mm)
0.7