KYOCERA AVX タンタルコンデンサ,470μF,10V dc,2917,TPSE477K010R0045

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1セット(400個) 注文コード65282150 品番TPSE477K010R0045
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥131,780
販売価格(税別)
119,800
仕様末端仕様:SMT 長さ(mm)7.3 寸法(mm)7.3×4.3×4.1 高さ(mm)4.1 電圧(V)10dc シリーズTPS 静電容量470μF RoHS指令(10物質対応)対応 特性AVX TPSシリーズタンタルコンデンサ. AVXのTPSシリーズは各種低ESR個体電解コンデンサです。堅牢で、CVレンジは0.15 → 1500 μF / 2.5 → 50 V、ケースサイズは14種類あります。AVXのTPS Mn02コンデンサは電源用途や中電力DC / DCコンバータに最適です。. 特長 / 利点. 低ESRの個体電解コンデンサ製品 CV範囲: 0.15 → 1500 μF / 2.5 → 50 V 14種類のケースサイズを用意. 用途. 電源用途 中電力DC / DCコンバータ 実装タイプ表面実装 パッケージ/ケース2917 テクノロジー電解 等価直列抵抗(mΩ)45 最大動作温度(℃)125 リード間隔(mm)4.4

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「受動部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする