曜日別特売
40521EC05 カッティングボードブラシ Carlisle(カーライル) 65291337

カッティングボードブラシ

商品レビューを投稿する
当日出荷当日出荷とは
レッド
内容量1個注文コード65291337品番40521EC05
参考基準価格(税別)¥2,600販売価格(税込)¥2,198
販売価格(税別)
1,998

握りやすいボディとブラシ面のカーブが操作性にすぐれ、オールラウンドに使えるブラシです。

用途まな板を中心にカウンタートップや厨房まわり、床など多目的に。幅(mm)64全長(mm)152レッド線径(Φmm)0.45毛丈(mm)30RoHS指令(10物質対応)対応
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

グリス除去装置・業務用清掃ブラシ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする