Carlisle(カーライル)
カッティングボードブラシ
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
色
グリーン
ホワイト
レッド
イエロー
ブルー
グリーン
ブラウン
全6種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
65291398
品番
40521EC09
参考基準価格(税別)
¥2,600
販売価格(税込)
¥2,198
販売価格(税別)
¥
1,998
バスケットに入れる
握りやすいボディとブラシ面のカーブが操作性にすぐれ、オールラウンドに使えるブラシです。
用途
まな板を中心にカウンタートップや厨房まわり、床など多目的に。
幅(mm)
64
全長(mm)
152
色
グリーン
線径(Φmm)
0.45
毛丈(mm)
30
RoHS指令(10物質対応)
対応