40541EC09 ハンドルブラシ Carlisle(カーライル) 65291653

ハンドルブラシ

商品レビューを投稿する
4日以内出荷4日以内出荷とは
グリーン
内容量1個注文コード65291653品番40541EC09
参考基準価格(税別)¥3,500販売価格(税込)¥2,638
販売価格(税別)
2,398

人間工学に基づいて設計されたハンドルは握りやすく、扇状に広がった毛が、曲面の洗浄を容易にします。

用途鍋、厨房機器、シンクなどオールマイティ幅(mm)76全長(mm)203グリーン線径(Φmm)0.6毛丈(mm)41ブラシ長(mm)110RoHS指令(10物質対応)対応
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

グリス除去装置・業務用清掃ブラシ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする