40050EC04 ウォールブラシ(ハンドル別売り) Carlisle(カーライル) 65292247

ウォールブラシ(ハンドル別売り)

商品レビューを投稿する
返品不可代引不可メーカー直送
イエロー
内容量1個注文コード65292247品番40050EC04
大変申し訳ございませんが、只今品切れしております。
入荷は未定です。
参考基準価格(税別)¥7,600販売価格(税込)¥5,498
販売価格(税別)
4,998

やわらかいナイロン毛で、窓や壁面の洗浄に適しています。
ボディエッジはソフトビニールで、周辺を傷つけにくい構造です。

用途壁、窓の洗浄イエロー幅(mm)241奥行(mm)76毛丈(mm)64線径(Φmm)0.15RoHS指令(10物質対応)対応
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

グリス除去装置・業務用清掃ブラシ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする