テクスチャー試験機

商品レビューを投稿する
16日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可 16日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 付属品検査証明書(保証書含む)・取扱説明書・簡単セットアップマニュアル・プランジャ3種(平型円形/円錐型/くさび型)・Φ40容器(アルミ製)・ステンレスバット・サンプルスポンジ・PCソフト(CD-ROM)・USBメモリ等 注文コード65293955 品番TEX-P200N
参考基準価格(税別)¥1,000,000 販売価格(税込) ¥1,099,780
販売価格(税別)
999,800
この商品は付属品など4種類から選べます 他の種類を見る

食品の食感を定量的に数値化し、テクスチャー(食感)試験ができます。
硬さ・付着性・凝集性などのデータを測定できます。

付属品検査証明書(保証書含む)・取扱説明書・簡単セットアップマニュアル・プランジャ3種(平型円形/円錐型/くさび型)・Φ40容器(アルミ製)・ステンレスバット・サンプルスポンジ・PCソフト(CD-ROM)・USBメモリ等 仕様●試験速度:1〜600 mm/min●長さ最小表示:0.1 mm 質量(kg)約23 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約338×276×523、ペルチェ:約70×70×89 電源電圧(V)AC100〜AC240 使用周囲温度(℃)10〜40 消費電力(VA)50(待機時最大)〜100(本体のみ負荷時最大)、800(ペルチェ駆動負荷時最大) 温度設定範囲(℃)-30 〜+110 言語表示日本語・英語・中国語(簡体字・繁体字)・韓国語 4か国語対応 負荷容量200 N 冷却能力(W)40 使用周囲湿度(%RH)20〜85(結露なきこと) 加熱能力(W)65
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「研究関連用品・実験用必需品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする