デンエモン2 100mセット

商品レビューを投稿する
3日以内出荷 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1セット 注文コード65294050 品番no.941
参考基準価格(税別)¥40,000 販売価格(税込) ¥41,778
販売価格(税別)
37,980

小さな田畑(周囲100m以内)など家庭菜園に最適な電気さくセットです。

付属品出力コード1.5m/取扱説明書/保証書登録カード 仕様出力電圧(V):7600 セット内容ゲッターアルカリ電池12V単一8個入×1、10mmFRPポール×30本、デンエモンコード200m×1巻、10mmフック×60個、デンエモンコード×2個、デンエモン用マイナス棒×1本、パルスチェッカー×1個、注意表示板×2枚 質量(kg)約2.7 寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)約286×140×220 電線長さ(m)400【2段張りの場合:周囲約200m、3段張りの場合:約133m】
注意
※ポールの間隔はデンエモンコードが地面と平行になるように立ててください

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「電柵」にはこんなカテゴリがあります

シェアする