FJポール 20mm×2.1m

商品レビューを投稿する
翌々日出荷メーカー直送返品不可 代引不可特別運賃 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1セット(50本) 注文コード65294235 品番no.285
参考基準価格(税別)¥47,500 販売価格(税込) ¥49,478
販売価格(税別)
44,980

連結タイプのジョイント式直径20mmのFRPポールです。
立て込みがしやすく、高さ調整が自在です。

セット内容打ち込みポール20mm×150cm×50本/連結ポール20mm×60cm×50本/ポールジョイント×50個/26mmフック×50個
注意
※組み立てた状態で打ち込まないでください

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき ¥3,000 / 税込 ¥3,300
北海道地方数量1につき ¥4,000 / 税込 ¥4,400
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「電柵」にはこんなカテゴリがあります

シェアする