展開図はこちらからご確認ください。
ゼノア
ゼノアの チェーンソー
ゼノアの チェーンソー関連部品
ゼノア エンジンチェーンソー GZ360 部品 ウィンターキット
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
備考
EU,584894701
注文コード
65299327
品番
584894701
参考基準価格(税別)
¥2,080
販売価格(税込)
¥2,198
販売価格(税別)
¥
1,998
バスケットに入れる
この商品は
備考
など
2
種類から選べます
他の種類を見る
ゼノア エンジンチェーンソー GZ360 部品 ウィンターキット
用途
部品の交換に
仕様
部品グループ:ウィンターキット
適合本体
GZ360
備考
EU,584894701
部品名称
ウィンターカバー
展開図部品No.
2
注意
※型式・該当箇所をよく確認してからお買い求めください 販売は1個単位になりますので必要個数をよく確認してからお買い求め下さい