展開図はこちらからご確認ください。
ゼノア
ゼノアの チェーンソー
ゼノアの チェーンソー関連部品
ゼノア エンジンチェーンソー GZ360 部品 クランクシャフト
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
65299397
品番
84889C3200
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)
¥810
この商品は
6
種類から選べます
他の種類を見る
ゼノア エンジンチェーンソー GZ360 部品 クランクシャフト
用途
部品の交換に
仕様
部品グループ:クランクシャフト
適合本体
GZ360
備考
JP,84889C3200
部品名称
ベアリング
展開図部品No.
2
注意
※型式・該当箇所をよく確認してからお買い求めください 販売は1個単位になりますので必要個数をよく確認してからお買い求め下さい
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード
品番
代替品注文コード
代替品品番
商品画像
商品名
ブランド
内容量
価格
理由
65299397
84889C3200
64474246
84889C3200
ゼノア エンジンチェーンソー G3650 部品 エンジン
ゼノア
1個
¥
799
税込
¥
879
同じ部品番号84889C3200です。